Zakrivený kus pre upínací prvok Bostra
Zahnutý diel, Bostra
DIEL BOSTRA EN GJMW 360 12 TZN 12/16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nevyžaduje sa drážkovaný otvor – otvory pre zahnuté diely možno v prípade potreby taktiež navŕtať na mieste alebo na stavenisku
- Spoje môžu prenášať ťažné sily len zo sekundárnych nosníkov
- Možno prispôsobiť príslušnému sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Národné technické schválenie Z-14.4-670 pre veľkosti M16 a M20
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Systém spojovacích komponentov na upevnenie spojovacích tyčí k oceľovým profilom
- Spájanie strešných alebo stenových sekundárnych nosníkov v halách
- Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
Umiestňuje sa na otvor v oceľovom nosníku
![]() | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč | M12, M16 |
Materiál | Temperovaná liatina – biela |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer (d1) | 38 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (l2) | 38 mm |
Šírka (b1) | 50 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (b2) | 18 mm |
Výška (h1) | 34 mm |
Výška pätky (h2) | 6 mm |
Priemer otvoru | 40 mm |
Hĺbka (W) | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!