Zakrivený kus pre upínací prvok Favor
Zahnutý diel, Favor
DIEL FAVOR S355 16/20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zvýšená vhodnosť na zváranie v porovnaní so zahnutými dielmi vyrobenými z kujného železa
- Spoje môžu prenášať ťažné sily len zo sekundárnych nosníkov
- Možno prispôsobiť príslušnému sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-670
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Systém spojovacích komponentov na upevnenie spojovacích tyčí k oceľovým profilom
- Spájanie strešných alebo stenových sekundárnych nosníkov v halách
- Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
Zahnuté diely sa umiestňujú na otvor v oceľovom nosníku a privaria.
![]() | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč | M16, M20 |
Materiál | Oceľoliatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (l2) | 45 mm |
Šírka (b1) | 42 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (b2) | 22 mm |
Výška (h1) | 32 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!