Zámočnícke kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1041
Krížové kladivo, dvojito vykroj. jaseňová rukoväť
KLADIVO ZAMOCNICKE 100G DIN1041
Obj. č. 071573110
EAN 4011231747134
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitá jaseňová rukoväť
Optimálna tvrdosť úderu a žiadne štiepenie
Elektro-indukčne kalené
Príjemná manipulácia a dlhá životnosť
Dvojito vykrojená lakovaná jaseňová rukoväť
Rukoväť upevnená pomocou kruhovej klinovej objímky upevnenej syntetickou živicou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť kladiva | 100 g |
Dĺžka (L) | 260 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!