Zámok ABS Falz IV ST ZW
Kotviaci bod ABS Lock IV, stojatá drážka
BOD ZACHYTNY NA FALC. STR.-(PF-4-ZW-ST)
Obj. č. 0838904118
EAN 4260336784623
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod ABS-Lock Falz IV pre strechy so stojatou drážkou ZW sa používa so systémami záchytných postrojov. Používa sa na miestach, kde je potrebné prekonať prekážky s cieľom zabrániť odieraniu napnutého lana z nehrdzavejúce ocele zo systému záchytných postrojov.
Kotviaci bod ABS-Lock Falz IV pre strechy so stojatou drážkou ZW je certifikovaný výlučne ako komponent pre systémy záchytných postrojov.
Hárky údajov(X)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415: 2013
- Upnutie do drážky bez priechodu
- Upevnenie len v jednej drážke
- Napríklad Rheinzink a podobné, rovnako medená stojatá drážka (CU)
- Len pre systémy záchytných postrojov
- Vrátane montážnej súpravy
Medzikonštrukcia konzoly z nehrdzavejúcej ocele je pripevnená pomocou hliníkových svoriek, ktoré majú vhodný profil pre stojaté drážky. Svorky umožňujú montáž bez poškodenia strešných panelov. Takto možno namontovať spoľahlivý kotviaci bod pre viacero osôb pracujúcich na kovovej strešnej krytine a zároveň zabezpečiť jej vodotesnosť.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 0 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Stojatá drážka |
Výška | 0 mm |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |