Zámok ABS X T
Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník
KOTVA LX-T-800
Obj. č. 0838904231
EAN 4260336784302
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele s tvarovateľnými plastovými podložkami (priemer 16 mm) má všeobecné technické schválenie (abZ) a má príslušné Ü-číslo.
Kotviaci bod je určený pre kladné a záporné trapézové plechy.
Môže sa použiť ako jediný kotvový bod, ako aj konzola pre komponenty systémov bezpečnostných postrojov.
Bezpečnostné riešenie je spojené 4 kolíkovými upevneniami, ktoré sú súčasťou dodávky.
Kotviaci bod sa testoval pri priečnom zaťažení a chráni 3 vašich zamestnancov pred pádom zo strechy.
Hárky údajov(X)
Kotviaci bod je určený pre kladné a záporné trapézové plechy. Môže sa použiť ako jediný kotvový bod, ako aj konzola pre komponenty systémov bezpečnostných postrojov.
- Všeobecné technické schválenie (abZ) Z-14.9-688 Ü-číslo
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapézové plechy (kladné/záporné), oceľ od 0,63 mm
- Teplé strechy, rozstup otvorov 180 až 250 mm
- vrátane upevňovacieho materiálu
- S podpornou rúrkou funguje ako koncové a rohové prvky pri systémoch bezpečnostných postrojov
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 800 mm |
Priemer | 16 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Kovový trapézový plech |
Výška | 800 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |