Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zámok ABS X T

Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník
KOTVIACE BODY (LX-T-400) 400MM

Obj. č. 0838904026

EAN 4260336784159

Cena za zvolené balenie
Zámok ABS X T

Obj. č. 0838904026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovacie zariadenie so všeobecným technickým schválením (abZ) pre strechy z trapézových plechov.

Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele s tvarovateľnými plastovými podložkami (priemer 16 mm) má všeobecné technické schválenie (abZ) a má príslušné Ü-číslo.



Kotviaci bod je určený pre kladné a záporné trapézové plechy.


Môže sa použiť ako jediný kotvový bod, ako aj konzola pre komponenty systémov bezpečnostných postrojov.


Bezpečnostné riešenie je spojené 4 kolíkovými upevneniami, ktoré sú súčasťou dodávky.



Kotviaci bod sa testoval pri priečnom zaťažení a chráni 3 vašich zamestnancov pred pádom zo strechy.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaci bod je určený pre kladné a záporné trapézové plechy. Môže sa použiť ako jediný kotvový bod, ako aj konzola pre komponenty systémov bezpečnostných postrojov.

Pokyny
  • Všeobecné technické schválenie (abZ) Z-14.9-688 Ü-číslo

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Trapézové plechy (kladné/záporné), oceľ od 0,63 mm

  • Teplé strechy, rozstup otvorov 180 až 250 mm

  • vrátane upevňovacieho materiálu

  • S podpornou rúrkou funguje ako koncové a rohové prvky pri systémoch bezpečnostných postrojov

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

400 mm

Priemer

16 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Kovový trapézový plech

Výška

400 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie