Zámok Espagnolette MS 5000
Nábytkový zámok MS5000, montáž na kotvu
ZAMOK OTOC MS5000 ZD (NI) D25 TS19
Obj. č. 0683532434
EAN 4052703260294
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž pomocou hmoždiniek
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Rozmer tŕňa | 25 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 19 mm |
Verzia | Vľavo/vpravo |
Typ montáže | Zatláčacie |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Možný rozvorová tyč 6 a 8mm | Áno |
Kombinačný systém | Áno |
Nútené zatvorenie | Áno |
Priemer cylindrickej vložky | 18 mm |
Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!