Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zámok Espagnolette MS 5000

Zámok Espagnolette MS5000, skrutková montáž
ZAMOK OTOC MS5000 ZD (NI) D30MM TS25MM

Obj. č. 0683532414

EAN 4052703260119

Cena za zvolené balenie
Zámok Espagnolette MS 5000

Obj. č. 0683532414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možno kombinovať s otočným gombíkom a vymeniteľným jadrom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmer tŕňa

30 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí

25 mm

Verzia

Vľavo/vpravo

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Možný rozvorová tyč 6 a 8mm

Áno

Kombinačný systém

Áno

Nútené zatvorenie

Áno

Priemer cylindrickej vložky

18 mm

Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm

Áno

Obsahuje Zámok Espagnolette MS 5000:
MS 5000 Štandardná rozeta
1 x
MS 5000 Štandardná rozeta

STANDARD ROZETA MS5000 ZD D18MM

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Objektový otočný gombík MS 5000

GOMBIK OTOCNY MS5000 ZD (NI) P/L 1UCHYT

So zapusteným úchopom
x 1 ks
MS 5000 Vymeniteľný valec vložky

JADRO ZAMKU CYLINDR MS5000 VS

Hodí sa pre všetky zámky MS 5000
x 1 ks
Rozvorová tyč

TYC OTOCNA NA UZAMYKANIE D8XL2000M

Pre nábytkové zámky
x 20 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pliešky núteného uzamknutia

ZAMOK MS5000

Pre vložky s vymeniteľným jadrom MS 5000
x 10 ks
Demontážny kľúč MS 5000

KLUC NA DEMONTAZ MS5000

Pre valec vložky
x 1 ks
Funkčný kľúč MS 5000

KLUC FUNKCIONALNY MS5000

Pre zámky a otočné gombíky