Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zámok na mince Acqua

Zámok na mince, Acqua
ZAMOK MS5000 PLAST ODOL.VOCI VLHKU PRAVY

Obj. č. 0683530671

EAN 4049557416137

Cena za zvolené balenie
Zámok na mince Acqua

Obj. č. 0683530671

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moisture-resistant
  • Pre mince v hodnote 1 euro/50 centov

  • Predný panel a puzdro vyrobené z ABS

  • Vložka a západka vyrobené z plastu (PA 66 30GF)

  • IP ochrana: IP64

  • Trieda vlhkosti: > 200 hodín pri 55 °C a vlhkosti 95 %

Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Verzia

Vpravo

Rozmer tŕňa

29,6 mm

Typ zatvárania

Nezjednotený

Číslo kľúča

EM 001 - 700

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie