Zámok pedálu plynulé nastavenie
BLOKATOR PEDALU PLYNULE NASTAVITELNY
Obj. č. 1952001395
EAN 4056807684574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zablokovanie brzdového pedálu počas bezpečnostných testov alebo testovania tesnosti
- Ideálny na spoľahlivé zablokovanie brzdového pedálu počas bezpečnostných testov alebo testovania tesnosti
- Plynulé nastavenie na flexibilné prispôsobenie rôznym typom vozidiel
- Robustná konštrukcia pre spoľahlivý výkon a dlhú prevádzkovú životnosť
- Ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min. rozsah upnutia | 550 mm |
Max. upínací rozsah | 890 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 550-890 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 820,000 g |