Zámok sklenených dverí MS 5000
Zámok sklenených dverí MS5000 s odpruženou tyčou
ZAMOK MS5000 ZD (NI) (RIGL GEFED)
Obj. č. 0683530441
EAN 4099618040498
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S odpruženou závorou
- Možno použiť pre smer uzamknutia vpravo/vľavo, vloženie zhora, vloženie zdola
- Možnosť núteného uzamknutia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre prekrývajúce otočné brány, vhodné pre hrúbku skla 6 a 8 mm
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 6 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 8 mm |
Verzia | S odpruženou závorou, Vľavo/vpravo, Lad |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Lesklý |
Nútené zatvorenie | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!