Zámok valčeka rolety s výrezom MS 5000
Zámok rolety so špeciálnou uzamykacou doštičkou
ZAMOK MS5000 ZD (NI) S PLECHOM
Obj. č. 0683530437
EAN 4099618040474
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So špeciálnym uzatváracím plechom
- Zámok valčeka rolety s výrezom s možnosťou nastavenia pre veľkosť čapu 15 až 22 mm
- Možnosť zmeny prevedenia sprava doľava
- Zámok rolety pre vzostupné vŕtanie
- Bez možnosti núteného uzamknutia
- Veľkosť otvoru vŕtania 18 – 21 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Vľavo/vpravo, So špeciálnym uzatváracím plechom |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Možný rozvorová tyč 6 a 8mm | Nie |
Kombinačný systém | Áno |
Nútené zatvorenie | Nie |
Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!