Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zámok valčeka rolety s výrezom MS 5000

Zámok rolety MS5000
ZAMOK MS5000 ZD (NI) S UHLOM

Obj. č. 0683530438

EAN 4099618040481

Cena za zvolené balenie
Zámok valčeka rolety s výrezom MS 5000

Obj. č. 0683530438

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So špeciálnym uhlovým uzatváracím plechom
  • Nastaviteľný pre použite na ľavej/pravej strane

  • Vrátane protipliešku

  • Nútenie uzamknutie nie je možné

  • Veľkosť vrtáka: 18 – 21 mm
Upozornenie

Protipliešok je potrebné upevniť pomocou skrutiek so zápustnou hlavou s pr. 3 x 16 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Nútené zatvorenie

Nie

Možný rozmer vŕtania 18 až 21mm

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
MS 5000 Vymeniteľný valec vložky

JADRO ZAMKU CYLINDR MS5000 VS

Hodí sa pre všetky zámky MS 5000
x 1 ks
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-ZAP-AW10-(A2K)-3X16/13

Na univerzálne použitie pri výrobe nábytku, inštalácii do predajní, inštalácii nástavcov a inštalácii v interiéroch.
x 2000 ks