Zaoblené kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Zaoblené kliešte VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
KLIESTE OBLE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ohýbanie drôtených očiek
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V (striedavý prúd) a až 1500 V (jednosmerný prúd), keď sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú prevádzkovú životnosť presných hrotov
- Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Okrúhle, hladké čeľuste
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6-1/4 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 26 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 3 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 18 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
ISO | 5745 |