Zaoblené kliešte VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Klieš. s ob. čeľ. VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
KLIESTE VDE 160MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ohýbanie drôtených očiek
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť presných hrotov
- Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu
- Povrch: brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách
- Čeľuste: oblé, hladké
- Spoj: vložený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6-1/4 in |
Dĺžka čeľustí (L3) | 26 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 9 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 3 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 18 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukoväte | polyvinylchlorid |
ISO | 5745 |