Zaobľovacia fréza na drevo S guľôčkovým ložiskom
Drevená rohová fréza s guľôčkovým ložiskom
FREZA ZAOBLENA S8-D16,7-L49MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká stabilita a sústrednosť, presné kontúry a dlhá životnosť
Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu
Bezpečná a bezchybná práca
Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán
Bezpečné uskladnenie fréz
Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu
Verzia
- Priem. 4 – 8 mm: Pevné TC
- Priem. 10 – 20 mm: So špičkou TC
Guľôčkové ložisko
Priemer: 12,7 mm a 9,53 mm
Hárky údajov(X)
Vhodná pre ručné frézy
![]() | |
Priemer (D) | 16,7 mm |
Dĺžka (L) | 49 mm |
Efektívna dĺžka (NL) | 9 mm |
Polomer (R) | 2 mm |
Priemer stopky (d) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!