Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom
Mušľ. kľučka, drevo, oválna
RUKOVAT MUSCHEL HO BOROVICA 100X44MM
Obj. č. 0685125003
EAN 4045727049624
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oválna
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Borovica |
Povrch | Surový |
Štruktúra povrchu | Brúsený |
Vonkajšia dĺžka (L) | 100 mm |
Vnútorná dĺžka (L1) | 76 mm |
Vonkajšia šírka (B) | 44 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 22 mm |
Výška (H) | 18 mm |
Výška hrany police (H1) | 5,5 mm |
Dĺžka vyfrézovaného otvoru (FL) | 95 mm |
Šírka vyfrézovaného otvoru (FB) | 39 mm |
Hĺbka vyfrézovaného otvoru (FT) | 12,5 mm |