Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom

Mušľ. kľučka, drevo, okrúh.
RUKOVAT MUSCHEL HO BUK 50MM

Obj. č. 0685125033
EAN 4045727049655

Cena za zvolené balenie
Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom

Obj. č. 0685125033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Buk

Povrch

Surový

Štruktúra povrchu

Brúsený

Výška (H)

12 mm

Výška hrany police (H1)

4.5 mm

Priemer (D)

50 mm

Vnútorný priemer (D1)

32 mm

Priemer otvoru (BD)

45 mm

Hĺbka otvoru (BT)

7.5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie