Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom
Mušľ. kľučka, drevo, oválna
RUKOVAT MUSCHEL HO BUK 84,5X33,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
![]() | |
Materiál | Buk |
Povrch | Surový |
Štruktúra povrchu | Brúsený |
Vonkajšia dĺžka (L) | 84.5 mm |
Vnútorná dĺžka (L1) | 66.5 mm |
Vonkajšia šírka (B) | 33.5 mm |
Vnútorná šírka (B1) | 16.2 mm |
Výška (H) | 15.5 mm |
Výška hrany police (H1) | 3 mm |
Dĺžka vyfrézovaného otvoru (FL) | 80 mm |
Šírka vyfrézovaného otvoru (FB) | 29.2 mm |
Hĺbka vyfrézovaného otvoru (FT) | 12.5 mm |
Hárky údajov (1)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)