Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom

Mušľ. kľučka, drevo, oválna
RUKOVAT MUSCHEL HO EICHE 100X44MM

Obj. č. 0685122006

EAN 4045727049570

Cena za zvolené balenie
Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom

Obj. č. 0685122006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oválna

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Dub

Povrch

Surový

Štruktúra povrchu

Brúsený

Vonkajšia dĺžka (L)

100 mm

Vnútorná dĺžka (L1)

76 mm

Vonkajšia šírka (B)

44 mm

Vnútorná šírka (B1)

22 mm

Výška (H)

18 mm

Výška hrany police (H1)

5,5 mm

Dĺžka vyfrézovaného otvoru (FL)

95 mm

Šírka vyfrézovaného otvoru (FB)

39 mm

Hĺbka vyfrézovaného otvoru (FT)

12,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie