Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom, okrúhla

Mušľová kľučka, zink. tl. odl., okrúhla
RUKOVAT MUSCHEL ZD ALUMINIUMFARBEN D40MM

Obj. č. 0685310266

EAN 4052703220861

Cena za zvolené balenie
Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom, okrúhla

Obj. č. 0685310266

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Hliníkový FINISH

Výška (H)

13 mm

Výška hrany police (H1)

2 mm

Priemer (D)

40 mm

Vnútorný priemer (D1)

21 mm

Priemer otvoru (BD)

35 mm

Hĺbka otvoru (BT)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie