Zapustená rukoväť s mušľovým dizajnom, okrúhla
Mušľová kľučka, zink. tl. odl., okrúhla
RUKOVAT MUSCHEL ZD (NI) GEBUERSTET D40MM
Obj. č. 0685310265
EAN 4052703220816
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Výška (H) | 13 mm |
Výška hrany police (H1) | 2 mm |
Priemer (D) | 40 mm |
Vnútorný priemer (D1) | 21 mm |
Priemer otvoru (BD) | 35 mm |
Hĺbka otvoru (BT) | 11 mm |