Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7991/ISO 10642, oceľ 010.9, pozinkovaná
SKRUTKA-ISO10642-010.9-IH5-(A2K)-M8X70

Obj. č. 008908 70

EAN 4038898312086

Cena za zvolené balenie
Zapustená skrutka so šesťhranným otvorom, galvanizovaná ISO 10642, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 008908 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kvôli geometrii svojej hlavy majú skrutky so zapustenou hlavou obmedzenú zaťažiteľnosť podľa tejto normy. Možno to identifikovať podľa označenia na hlave takejto skrutky pri priemeroch skrutiek ≥ M5. Číslo 0 vyrazené pred označením triedy pevnosti označuje takúto skrutku

  • Samotné mechanické vlastnosti skrutky sa nemenia a sú v súlade s normou ISO 898-1

  • V závislosti od typu sa tieto položky dodávajú so závitom takmer až po hlavu

  • Zápustné hlavy skrutiek v súlade s normou DIN 7991 a ISO 10642 musia byť v súlade s normou DIN 74, tvar F
Upozornenie

Norma ISO 10642 nahrádza normu DIN 7991 | Sú tu niektoré podobné prvky (niektoré výšky hláv a priemery hláv sú zmenené | nominálne priemery Ø M18, M22, M24 sú vynechané | nehrdzavejúce ocele odstránené | pridané triedy pevnosti 10.9 a 12.9).



Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy (dk)

16,43 mm

Výška hlavy (k1)

4,96 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS5

Normy

ISO 10642

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit