Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 1
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 2
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 3
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 4
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 5
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12 - 6

Zápustná kotva W-ED/A4

Zástrčná hmoždinka W-ED/A4, nehrdzavejúca oceľ, A4
KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M12

Obj. č. 090403012

EAN 4038898909750

Cena za zvolené balenie
Zápustná kotva W-ED/A4

Obj. č. 090403012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom, s metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, nehrdzavejúca oceľ A4
  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Vysoké pracovné zaťaženia

  • Optická kontrola montáže a ochrana rúk pri montáži pomocou značkovacieho nástroja

  • Obrábací stroj uľahčuje a urýchľuje montáž

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Upevnenie možno kedykoľvek ľahko odstrániť

  • Nadstavec je možné ukotviť pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče

  • Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie

  • Dorazový vrták v kombinácii s upínacím expandérom uľahčuje a urýchľuje montáž. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie

W-ED /S narážacia kotva, pozrite si [13.1]

Oblasť použitia
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálny upevňovací bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových žľabov, rúr, montážnych líšt atď.

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

  • W-ED/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane priemyselných prostredí a v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach za predpokladu, že nie sú prítomné žiadne mimoriadne agresívne podmienky

  • W-ED/HCR (HCR vysoko odolná voči korózii) sa môže používať v priestoroch, kde je veľmi vysoké riziko korózie (napr. ovzdušie krytých plavární, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo časti, ktoré sú ponorené do morskej vody resp. v pobrežnej oblasti)

Priemer hmoždinky

12 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

50 mm

Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max.

13-18 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Menovitý priemer vrtáka (d0)

15 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

50 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

50 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

35 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

14 mm

Schválenie

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Kompresná zóna
(betón bez trhlín C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne3) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Prípustný moment ohýbania Madm (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Madm (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Prípustná záťaž pri vystavení ohňu3)
(Technická správa TR 020)
Rozstupy a vzdialenosti od okrajov nájdete v Európskom technickom schválení ETA-05/0121
R30; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
R120; Fadm [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 - -
Trieda požiarnej odolnosti4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Parametre inštalácie
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Minimálne rozostupy smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Minimálne rozostupy smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimálne rozostupy smin [mm] - - 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - - 130 - - -
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 12 12 15 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Charakteristická vzdialenosť od okraja
betón bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme
ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Minimálne rozostupy smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimálne rozostupy smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 12
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

VKLADACI NASTROJ PRE W-ED/S KOTVU

x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

NARAZAC KOTIEV (W-ED/S)-M12X50

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie