Zápustná kotva W-ED/A4
Zástrčná hmoždinka W-ED/A4, nehrdzavejúca oceľ, A4
KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M6
Obj. č. 090403006
EAN 4038898909774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotva s vnútorným závitom, s metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, nehrdzavejúca oceľ A4
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Vysoké pracovné zaťaženia
- Optická kontrola montáže a ochrana rúk pri montáži pomocou značkovacieho nástroja
- Obrábací stroj uľahčuje a urýchľuje montáž
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Upevnenie možno kedykoľvek ľahko odstrániť
- Nadstavec je možné ukotviť pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
- Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie
- Dorazový vrták v kombinácii s upínacím expandérom uľahčuje a urýchľuje montáž. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
Doklad o výkone (Pub)
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie
W-ED /S narážacia kotva, pozrite si [13.1]
Oblasť použitia
- ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón
- ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16
- Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)
- Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Individuálny upevňovací bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)
- Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)
- Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových žľabov, rúr, montážnych líšt atď.
- Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)
- W-ED/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane priemyselných prostredí a v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach za predpokladu, že nie sú prítomné žiadne mimoriadne agresívne podmienky
- W-ED/HCR (HCR vysoko odolná voči korózii) sa môže používať v priestoroch, kde je veľmi vysoké riziko korózie (napr. ovzdušie krytých plavární, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo časti, ktoré sú ponorené do morskej vody resp. v pobrežnej oblasti)
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (L H) | 30 mm |
Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max. | 7-13 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 30 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 30 mm |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 4 Nm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Schválenie | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Výkonové parametre | |||||||||
| Priemer kotvy [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Kompresná zóna (betón bez trhlín C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
| Kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne3) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
| Prípustný moment ohýbania | Madm (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
| Madm (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
| Prípustná záťaž pri vystavení ohňu3) (Technická správa TR 020) Rozstupy a vzdialenosti od okrajov nájdete v Európskom technickom schválení ETA-05/0121 | R30; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
| R60; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R90; Fadm [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R120; Fadm [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
| Trieda požiarnej odolnosti4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Zohľadnili sa čiastočné bezpečnostné faktory odporov upravené v schválení a čiastočný bezpečnostný faktor činností γF= 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a šmykového zaťaženia, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotviacich prvkov sú uvedené v Usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Prípustné zaťaženia boli určené bez axiálneho vplyvu a vplyvu vzdialenosti od okraja. 4) Hodnotenie požiarnej odolnosti: Zápustná kotva W-ED/A4 v spojení so skrutkami z nehrdzavejúcej ocele A4. | |||||||||
| Parametre inštalácie | ||||||||
| M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 | |
| Montážne parametre v betóne | |||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Štandardná hrúbka komponentu | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
| Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Bez schválenia 2) Vŕtaný otvor nesmie prechádzať dutinami 3) Nie je relevantné, pretože minimálna hodnota je vyššia. | |||||||
| Montážne parametre v betóne | ||||||||
| Veľkosť kotvy [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
| Štandardná hrúbka komponentu | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
| Charakteristická vzdialenosť od okraja betón bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Minimálne rozostupy | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
| Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
| Minimálna dĺžka záberu závitu | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Uťahovací moment pri inštalácii kotvy | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 1) Bez schválenia 2) Vŕtaný otvor nesmie prechádzať dutinami 3) Nie je relevantné, pretože minimálna hodnota je vyššia. | ||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!