Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 1
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 2
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 3
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 4
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 5
Zápustná kotva W-ED/A4 - KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40 - 6

Zápustná kotva W-ED/A4

Zástrčná hmoždinka W-ED/A4, nehrdzavejúca oceľ, A4
KOTVA-(W-ED/A4)-A4-M8-40

Obj. č. 0904030081

EAN 4038898909712

Cena za zvolené balenie
Zápustná kotva W-ED/A4

Obj. č. 0904030081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom, s metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, nehrdzavejúca oceľ A4
  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Vysoké pracovné zaťaženia

  • Optická kontrola montáže a ochrana rúk pri montáži pomocou značkovacieho nástroja

  • Obrábací stroj uľahčuje a urýchľuje montáž

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Upevnenie možno kedykoľvek ľahko odstrániť

  • Nadstavec je možné ukotviť pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče

  • Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie

  • Dorazový vrták v kombinácii s upínacím expandérom uľahčuje a urýchľuje montáž. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie

W-ED /S narážacia kotva, pozrite si [13.1]

Oblasť použitia
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálny upevňovací bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových žľabov, rúr, montážnych líšt atď.

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

  • W-ED/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane priemyselných prostredí a v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach za predpokladu, že nie sú prítomné žiadne mimoriadne agresívne podmienky

  • W-ED/HCR (HCR vysoko odolná voči korózii) sa môže používať v priestoroch, kde je veľmi vysoké riziko korózie (napr. ovzdušie krytých plavární, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo časti, ktoré sú ponorené do morskej vody resp. v pobrežnej oblasti)

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

40 mm

Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max.

9-20 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

40 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

40 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

8 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

9 mm

Schválenie

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Kompresná zóna
(betón bez trhlín C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne3) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Prípustný moment ohýbania Madm (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Madm (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Prípustná záťaž pri vystavení ohňu3)
(Technická správa TR 020)
Rozstupy a vzdialenosti od okrajov nájdete v Európskom technickom schválení ETA-05/0121
R30; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
R120; Fadm [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 - -
Trieda požiarnej odolnosti4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Parametre inštalácie
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Minimálne rozostupy smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Minimálne rozostupy smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimálne rozostupy smin [mm] - - 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - - 130 - - -
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 12 12 15 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Charakteristická vzdialenosť od okraja
betón bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme
ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Minimálne rozostupy smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimálne rozostupy smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 12
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zaisť. náradie pre narážacie kotvy, bez vizuálnej kontroly inštalácie

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-(W-ED/S)-M8X40

x 1 ks
Značkovací/rozperný nástroj s ochranou rúk

OSADZ-NASTROJ-WEDGE-MARK-(W-ED/S)-M8X40

Na narážaciu kotvu s vizuálnou kontrolou osadenia
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie