Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 1
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 2
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 3
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 4
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 5
Zápustná kotva W-ED/A4 - KTV-(W-ED/A4)-A4-M20 - 6

Zápustná kotva W-ED/A4

Zástrčná hmoždinka W-ED/A4, nehrdzavejúca oceľ, A4
KTV-(W-ED/A4)-A4-M20

Obj. č. 090403020

EAN 4050641996756

Cena za zvolené balenie
Zápustná kotva W-ED/A4

Obj. č. 090403020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotva s vnútorným závitom, s metrickým závitom na cenovo výhodné ukotvenie do betónu, nehrdzavejúca oceľ A4
  • Malá hĺbka vŕtaného otvoru

  • Vysoké pracovné zaťaženia

  • Optická kontrola montáže a ochrana rúk pri montáži pomocou značkovacieho nástroja

  • Obrábací stroj uľahčuje a urýchľuje montáž

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Upevnenie možno kedykoľvek ľahko odstrániť

  • Nadstavec je možné ukotviť pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče

  • Nie je potrebné žiadne inštalačné doťahovanie

  • Dorazový vrták v kombinácii s upínacím expandérom uľahčuje a urýchľuje montáž. Zodpovedajúce navŕtané otvory robia inštaláciu ešte bezpečnejšou
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Upozornenie

W-ED /S narážacia kotva, pozrite si [13.1]

Oblasť použitia
  • ETA-02/0044 pre individuálny fixačný bod, možnosť 7, nepopraskaný betón

  • ETA-05/0120 pre kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch, betón bez trhlín a prasklín, M6 – M16

  • Požiarna odolnosť: F30, F60, F90 a F120; vystavenie ohňu podľa normy DIN 4102-2:1977-09 (rovnomerná teplotná krivka)

  • Požiarna odolnosť: R30, R60, R90 a R120; TR020 (zahrnuté v hodnotení ETA-05/0120)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Individuálny upevňovací bod: Betón štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (nepopraskaný betón)

  • Kotvy v redundantnom nenosnom systéme: Kotvenie nenosných systémov (M6-M16, popraskaný a nepopraskaný betón)

  • Vhodné na upevňovanie závitových tyčí, kovových konštrukcií, kovových profilov, mriežok, káblových žľabov, rúr, montážnych líšt atď.

  • Na použitie v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom voči tlaku (bez schválenia)

  • W-ED/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých vnútorných priestoroch, vonku (vrátane priemyselných prostredí a v blízkosti mora) alebo vo vlhkých miestnostiach za predpokladu, že nie sú prítomné žiadne mimoriadne agresívne podmienky

  • W-ED/HCR (HCR vysoko odolná voči korózii) sa môže používať v priestoroch, kde je veľmi vysoké riziko korózie (napr. ovzdušie krytých plavární, cestné tunely, zle vetrané parkoviská alebo časti, ktoré sú ponorené do morskej vody resp. v pobrežnej oblasti)

Priemer hmoždinky

20 mm

Dĺžka hmoždinky (L H)

80 mm

Požadovaná hĺbka zaskrutkovania min./max.

22-34 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer vrtáka (d0)

25 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

80 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

80 mm

Doťahovací moment pri kotvení (T inst)

120 Nm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

22 mm

Schválenie

ETA-02/0044

Výkonové parametre
Priemer kotvy [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja Kompresná zóna
(betón bez trhlín C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme v nenosných systémoch v betóne3) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Prípustný moment ohýbania Madm (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Madm (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Prípustná záťaž pri vystavení ohňu3)
(Technická správa TR 020)
Rozstupy a vzdialenosti od okrajov nájdete v Európskom technickom schválení ETA-05/0121
R30; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
R120; Fadm [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 - -
Trieda požiarnej odolnosti4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Parametre inštalácie
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Minimálne rozostupy smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Hĺbka závitu (maximálna dĺžka záberu závitu) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Charakteristická vzdialenosť nepopraskaného betónu/kotiev v redundantnom nenosnom systéme od okraja ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Minimálne rozostupy smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimálne rozostupy smin [mm] - - 100 - - -
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - - 130 - - -
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 12 12 15 15 20 25
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Montážne parametre v betóne
Veľkosť kotvy [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Štandardná hrúbka komponentu hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Charakteristické rozostupy v betóne bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Charakteristická vzdialenosť od okraja
betón bez trhlín/kotvy v redundantnom nekonštrukčnom systéme
ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Minimálne rozostupy smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Minimálna hrúbka prvku hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimálne rozostupy smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 8 8 8 10 10 10 12
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Hĺbka závitu
(maximálna dĺžka záberu závitu)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Minimálna dĺžka záberu závitu Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Uťahovací moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie