Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná podložka/podložka Hliník na skrutky so zápustnou hlavou

Zápustná podložka/podložka, ALU
PODLOZKA ZAPUST AL 6,4

Obj. č. 045766

EAN 4011231388320

Cena za zvolené balenie
Zápustná podložka/podložka Hliník na skrutky so zápustnou hlavou

Obj. č. 045766
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
Oblasť použitiaPre konštrukcie hliníkových okien, zimných záhrad, fasád, schodísk, električiek, železničných vozňov a električkové dielne.

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Vonkajší priemer 2 (d3)

14,5 mm

Výška (h1)

3,8 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky so zápustnou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie