Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1

Zápustná podložka/podložka, nehrdzavejúca oceľ A1
PODLOZKA ZAPUST A1 5,3

Obj. č. 045755

EAN 4011231388177

Cena za zvolené balenie
Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 045755
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
Oblasť použitia

Pre konštrukcie hliníkových okien, zimných záhrad, fasád, schodísk, električiek, železničných vozňov a električkové dielne


Vhodné pre zápustné skrutky

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Vonkajší priemer 2 (d3)

12 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Hrúbka podložky (t)

3,2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Zápustná skrutka priem. 5 mm

Oblasť použitia

Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie