Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1

Zápustná podložka/podložka, nehrdzavejúca oceľ A1
PODLOZKA ZAPUST A1 4,3

Obj. č. 045754
EAN 4011231388146

Cena za zvolené balenie
Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1

Obj. č. 045754
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
Pre konštrukcie hliníkových okien, zimných záhrad, fasád, schodísk, električiek, železničných vozňov a električkové dielne


Vhodné pre zápustné skrutky

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

14 mm

Vonkajší priemer 2 (d3)

10 mm

Výška (h1)

2,8 mm

Hrúbka podložky (t)

2,8 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Skrutky so zápustnou hlavou

Oblasť použitia

Drevená stavba
Stavba z drevených panelov
Drevená stavba

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie