Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1
Zápustná podložka/podložka, nehrdzavejúca oceľ A1
PODLOZKA ZAPUST A1 6,4
Obj. č.
045756
EAN 4011231388207
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
Oblasť použitia
Pre konštrukcie hliníkových okien, zimných záhrad, fasád, schodísk, električiek, železničných vozňov a električkové dielne
Vhodné pre zápustné skrutky
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Vonkajší priemer 2 (d3) | 14,5 mm |
Výška (h1) | 3,8 mm |
Hrúbka podložky (t) | 3,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Zapustená skrutka priem. 6mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba |