Zápustná podložka/podložka
Zápustná podložka/podložka, ALU
PODLOZKA ZAPUST AL 4,3
Obj. č.
045764
EAN 4011231388269
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Hliník pre zápustné skrutky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitiaPre konštrukcie hliníkových okien, zimných záhrad, fasád, schodísk, električiek, železničných vozňov a električkové dielne.
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Vonkajší priemer 2 (d3) | 10,5 mm |
Výška (h1) | 2,8 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Skrutky so zápustnou hlavou |