Zápustná podložka/podložka, hlboká, pozinkovaná, modrá
Zápustná podložka/podložka, pozinkovaná, hlboká
PODLOZKA SE A3K 6,5X22
Obj. č. 0457700006
EAN 4056807105680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zvýšenie odolnosti penetrácie hlavy pre skrutky so zápustnou hlavou s uhlom 90°
- Pevná oceľ
- Hlboká kontaktná plocha vtlačená do dreva
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Vonkajší priemer 2 (d3) | 13 mm |
Priemer zapustenia (d4) | 13 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Hrúbka podložky (t) | 2,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Zápustná skrutka D 6 mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov |