Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná podložka/podložka, hlboká, pozinkovaná, modrá

Zápustná podložka/podložka, pozinkovaná, hlboká
ZAPUSTENA PODLOZKA A3K-8,5X28

Obj. č. 0457700008

EAN 4056807105703

Cena za zvolené balenie
Zápustná podložka/podložka, hlboká, pozinkovaná, modrá

Obj. č. 0457700008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zvýšenie odolnosti penetrácie hlavy pre skrutky so zápustnou hlavou s uhlom 90°
  • Pevná oceľ

  • Hlboká kontaktná plocha vtlačená do dreva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅

Vnútorný priemer (d1)

8,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Vonkajší priemer 2 (d3)

16 mm

Priemer zapustenia (d4)

16 mm

Výška (h1)

3,5 mm

Hrúbka podložky (t)

3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Zápustná skrutka D 8 mm

Oblasť použitia

Drevená stavba, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie