Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu hlavou, šesťhranným upínaním a poistným kolíkom

DIN 7982, nehr. oceľ A2, zápustná hlava, hrot TX
SKR ZAP A2/70 TX20 PIN 4,2X25

Obj. č. 0284014225

EAN 4061975327413

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu hlavou, šesťhranným upínaním a poistným kolíkom

Obj. č. 0284014225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závit skrutky do plechu podobný norme DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2-70. S šesťhranným profilom a poistným kolíkom.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

9,1 mm

Výška hlavy (k1)

3,8 mm

Vnútorný pohon

TX20+P

Spôsob upínania

TX s poistným pinom

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

Špica

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie