Zápustná skrutka do plechu hlavou, šesťhranným upínaním a poistným kolíkom
DIN 7982, nehr. oceľ A2, zápustná hlava, hrot TX
SKR ZAP A2/70 TX20 PIN 4,2X32
Obj. č. 0284014232
EAN 4061975327420
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit skrutky do plechu podobný norme DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2-70. S šesťhranným profilom a poistným kolíkom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Vnútorný pohon | TX20+P |
Spôsob upínania | TX s poistným pinom |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | Špica |