Zápustná skrutka do plechu s hrotom, tvar C s upínaním AW
WN 112 nehrdz. oceľ A2, so záp. hlavou AW, tvar C
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-A2-4,8X16
Obj. č.
012394816
EAN 4046778131078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 112, nehrdzavejúca oceľ A2
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia prevádzková životnosť
- Optimálne centrovanie
- Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Spôsob upínania | AW |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |