Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C s drážkou

DIN 7972, oceľ, pozin., zápustná hlava, tvar C

Obj. č. 0110203538

EAN 4046778042718

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C s drážkou

Obj. č. 0110203538

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7972, pozinkovaná oceľ (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Priemer hlavy (dk)

6,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,1 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Spôsob upínania

Drážka

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie