Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)

ISO 14586, nehrdz. oceľ A2, záp. hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX15 A2 3,5X16

Obj. č. 420435 16

EAN 4053479257877

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)

Obj. č. 420435 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hlava so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom, odolná voči korózii

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,35 mm

Vnútorný pohon

TX15

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie