Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)

ISO 14586, oceľ, pozin., zápustná hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX25 A2K 4,8X22

Obj. č. 420214822

EAN 4053479261461

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)

Obj. č. 420214822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

9,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie