Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)

ISO 14586, oceľ, pozin., zápustná hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX25 A2K 5,5X120

Obj. č. 4202155120

EAN 4053479262130

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)

Obj. č. 4202155120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Priemer hlavy (dk)

10,3 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spôsob upínania

Vnútorný TX

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie