Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)
ISO 14586, oceľ, pozin., zápustná hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX25 A2K 5,5X80
Obj. č. 420215580
EAN 4053479262055
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
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |