Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním

ISO 14586, nehr. oceľ A4, záp. hlava TX, tvar C

Obj. č. 420529 19

EAN 4050382463463

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním

Obj. č. 420529 19

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A4, zápustná hlava TX, tvar C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Vnútorný pohon

TX10

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie