Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním
ISO 14586, nehr. oceľ A4, záp. hlava TX, tvar C
Obj. č. 420539 60
EAN 4050382438782
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A4, zápustná hlava TX, tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Vnútorný pohon | TX15 |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | C |