Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním
ISO 14586, nehr. oceľ A4, záp. hlava TX, tvar C
Obj. č. 420548 60
EAN 4050382441362
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A4, zápustná hlava TX, tvar C
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Forma | C | 
| Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 60 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 9,3 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,8 mm | 
| Vnútorný pohon | TX25 | 
| Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Tvar špičky | C |