Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním

ISO 14586, nehr. oceľ A4, záp. hlava TX, tvar C

Obj. č. 420555 45

EAN 4057708233243

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním

Obj. č. 420555 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A4, zápustná hlava TX, tvar C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

10,3 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie