Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním
ISO 14586, nehrdz. oceľ A2, záp. hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX25 A2 5,5X80
Obj. č.
420455 80
EAN 4053479267487
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)
Hlava so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom, odolná voči korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |