Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním
ISO 14586, oceľ, pozin., zápustná hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX30 A2K 6,3X38
Obj. č.
420216338
EAN 4053479262314
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14586, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, tvar C (s hrotom)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,15 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |