Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou Z

DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava Z, tvar C

Obj. č. 0116202913

EAN 4049557044095

Cena za zvolené balenie
Zápustná skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou Z

Obj. č. 0116202913

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7982, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

2,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Vnútorný pohon

Z1

Spôsob upínania

PZ

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie