Zápustná skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou Z
DIN 7982, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava Z, tvar C
Obj. č. 0116202995
EAN 4046778256214
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Spôsob upínania | PZ |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
